Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M16 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ポリアミド 、 プラグタイプ:ブランキング 、 IP レーティング:IP68 、 色:グレー 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 EN60529に従ってテスト. VDE. スキントップ クリック・ブランキング・プラグ. LappのこのSkintop Clickブランキングプラグは、未使用の穴を塞ぎ、パネル、ジャンクションボックスや機械の環境シールの維持に最適です。このブランキングプラグは、Skintop Clickケーブルグランドと同じ取り付けが簡単なClickシステムを採用しており、カチッとはめ込んで捻じるだけで挿入できます。 信頼性の高い、堅牢な密閉と組み立て時間の短縮には、Skintop Clickダミープラグが最適です。 特長と利点 革新的なClickシステム 頑丈な構造 ねじ不要 用途 Skintop Clickダミープラグは、以下のようなさまざまな用途で使用できます。 制御キャビネット、機械 オートメーション技術 プラントエンジニアリング 機械製造 コンポーネント 本体: ポリアミドベースのプラスチック(UL94-V2) シールインサート: エラストマ 圧力ナット: ポリアミドベースのプラスチック、ガラス繊維強化(UL94-V2) 平型着座リング: エラストマ / 熱可塑樹脂. 手の届きにくい場所でも迅速に取り付け可能な革新的なCLICKシステム搭載のブラインドプラグです。 以前に切ったねじ山を塞ぐ必要のある場所に最適なソリューションです。 制御キャビネット製造、測定、制御及び電気用途、オートメーションテクノロジ、プラント、装置構築、制御システム構築向けに開発されています。. 機能ねじ: 多条台形ねじ. コンポーネント:. 本体: ポリアミドベースのプラスチック(UL 94-V2) シールインサート: エラストマ 圧力ナット: ポリアミドベースのプラスチック、ガラス繊維補強(UL 94-V2) 平型着座リング: エラストマ / 熱可塑樹脂 注文コード49410875 品番52109013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ポリアミド 、 プラグタイプ:ブランキング 、 IP レーティング:IP68 、 色:グレー 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 EN60529に従ってテスト. VDE. スキントップ クリック・ブランキング・プラグ. LappのこのSkintop Clickブランキングプラグは、未使用の穴を塞ぎ、パネル、ジャンクションボックスや機械の環境シールの維持に最適です。このブランキングプラグは、Skintop Clickケーブルグランドと同じ取り付けが簡単なClickシステムを採用しており、カチッとはめ込んで捻じるだけで挿入できます。 信頼性の高い、堅牢な密閉と組み立て時間の短縮には、Skintop Clickダミープラグが最適です。 特長と利点 革新的なClickシステム 頑丈な構造 ねじ不要 用途 Skintop Clickダミープラグは、以下のようなさまざまな用途で使用できます。 制御キャビネット、機械 オートメーション技術 プラントエンジニアリング 機械製造 コンポーネント 本体: ポリアミドベースのプラスチック(UL94-V2) シールインサート: エラストマ 圧力ナット: ポリアミドベースのプラスチック、ガラス繊維強化(UL94-V2) 平型着座リング: エラストマ / 熱可塑樹脂. 手の届きにくい場所でも迅速に取り付け可能な革新的なCLICKシステム搭載のブラインドプラグです。 以前に切ったねじ山を塞ぐ必要のある場所に最適なソリューションです。 制御キャビネット製造、測定、制御及び電気用途、オートメーションテクノロジ、プラント、装置構築、制御システム構築向けに開発されています。. 機能ねじ: 多条台形ねじ. コンポーネント:. 本体: ポリアミドベースのプラスチック(UL 94-V2) シールインサート: エラストマ 圧力ナット: ポリアミドベースのプラスチック、ガラス繊維補強(UL 94-V2) 平型着座リング: エラストマ / 熱可塑樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする