Lapp ケーブルグランドロックナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:PG16 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 PGねじロックナット. Lapp製のこのSkintopケーブルグランド用ロックナットは、対応するSkintopケーブルグランドと併用して、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングをしっかりと固定します。 取り付けが簡単なねじ込み式で、ケーブルグランドはねじ山のない穴を通して取り付けられ、機械的な安定性を最大限に確保します。 このロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた耐熱性を備えています。また、組み立て工具用のサポート面も備えています。これにより、ロックナットやハウジングの破損や傷を防ぐことができます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲-20 → +100 ℃ PGサイズ 用途 このロックナットはSkintop STケーブルグランドに対応し、次のような用途で一般的に使用されます。 機械及び機器製造 太陽光発電技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ このロックナットは次のように、PGねじ山付きSkintop STケーブルグランドに対応します。 389-577 389-577 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG29、IP68 注文コード49411058 品番53019040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:PG16 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 PGねじロックナット. Lapp製のこのSkintopケーブルグランド用ロックナットは、対応するSkintopケーブルグランドと併用して、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングをしっかりと固定します。 取り付けが簡単なねじ込み式で、ケーブルグランドはねじ山のない穴を通して取り付けられ、機械的な安定性を最大限に確保します。 このロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた耐熱性を備えています。また、組み立て工具用のサポート面も備えています。これにより、ロックナットやハウジングの破損や傷を防ぐことができます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲-20 → +100 ℃ PGサイズ 用途 このロックナットはSkintop STケーブルグランドに対応し、次のような用途で一般的に使用されます。 機械及び機器製造 太陽光発電技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ このロックナットは次のように、PGねじ山付きSkintop STケーブルグランドに対応します。 389-577 389-577 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 は、グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 は、黒色Skintopケーブルグランド、PG29、IP68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする