Lapp ケーブルグランドロックナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP) 、 ネジ径:M20 、 色:グレー 、 動作温度 Min:-40 ℃, -20 ℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 UL認定SKINTOPRポリアミド製ケーブルグランドと使用する場合のみUL認定. SKINTOP GMP-GL-Mロックナット. LappのSkintop GMP-GL-Mシリーズのロックナットは、対応するプラスチック製Skintopケーブルグランドと併用します。ねじのない穴にグランドを固定し、重要な場所での機械的な安定性を強化します。 ロックナットは、堅牢なガラス繊維強化ボディで、スパナの支持面を備えており、組み立て中にハウジングの傷や損傷を防ぐことができます。要求の厳しい環境に適した安全で簡単な接続には、こうしたロックナットが不可欠です。 特長と利点 取り付けが簡単 耐紫外線性 耐熱性 耐油性 高レベルの耐薬品性 動作温度範囲(固定): -40 → +100 ℃ 動作温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 Skintop Clickグランドは、迅速かつ便利なケーブル接続が必要なときにいつでも使用でき、パネル、ジャンクションボックス、装置に対するケーブル終端をすばやく簡単に行えます。 注文コード49411155 品番53119023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP) 、 ネジ径:M20 、 色:グレー 、 動作温度 Min:-40 ℃, -20 ℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 UL認定SKINTOPRポリアミド製ケーブルグランドと使用する場合のみUL認定. SKINTOP GMP-GL-Mロックナット. LappのSkintop GMP-GL-Mシリーズのロックナットは、対応するプラスチック製Skintopケーブルグランドと併用します。ねじのない穴にグランドを固定し、重要な場所での機械的な安定性を強化します。 ロックナットは、堅牢なガラス繊維強化ボディで、スパナの支持面を備えており、組み立て中にハウジングの傷や損傷を防ぐことができます。要求の厳しい環境に適した安全で簡単な接続には、こうしたロックナットが不可欠です。 特長と利点 取り付けが簡単 耐紫外線性 耐熱性 耐油性 高レベルの耐薬品性 動作温度範囲(固定): -40 → +100 ℃ 動作温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 Skintop Clickグランドは、迅速かつ便利なケーブル接続が必要なときにいつでも使用でき、パネル、ジャンクションボックス、装置に対するケーブル終端をすばやく簡単に行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする