1802M-11 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1802M-11 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411163
1802M-11 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411163
1802M-11 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411163

強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
切断能力 鉄線(Φmm)Φ3.5
トラスコ品番584-3944
内容量1丁注文コード49411163品番1802M-11
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヘビーデューティーモデルです。
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。

全長(mm)160トラスコ品番584-3944質量(g)148切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.5仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする