内容量1袋(5個)仕様材質:クロムニッケル鋼 、 ネジ径:M20 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 シリーズ:Skindicht INOX 、 EN50262、ボディ: DIN1.4305、内部シール / Oリング: FPM、CE、RoHS. Skintop クロミウムニッケルスチールロックナット. Lapp製Skindicht SM-M INOXスチールロックナットは、ケーブルグランドと組み合わせて使用することで、スルーホールや壁面ハウジングでの安全で信頼性の高い接続が実現します。ねじ山のない開孔穴への簡単なねじ込み操作により、対応するSkindichtケーブルグランドに結合します。 このSkindichtシリーズのロックナットはクロムニッケル鋼製の堅牢な構造で、優れた機械的耐性と耐薬品性があります。 特長と利点 機械耐性 耐薬品性 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 Skindicht SM-M INOXカウンターナットは、対応するケーブルグランドとともに使用して、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉に利用することができます。耐薬品性があるため、石油化学用途に最適で、またステンレス鋼製なので、特殊な環境下でNOXケーブルグランドと併用できます。 製薬 / 石油化学産業 海上セクタ 風力発電所 れんが積み工事 アクセサリ このカウンターナットは、対応するSkinTop INOXケーブルグランドと互換性があります。 796-0035 796-0035 は、M16 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0044 796-0044 は、M20 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0047 796-0047 は、M25 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0041 796-0041 は、M32 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0050 796-0050 は、M16 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0053 796-0053 は、M20 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0057 796-0057 は、M25 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0066 796-0066 は、M32 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド注文コード49411173品番52032625