曜日別特売
52032635 Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP 49411189

Lapp ケーブルグランドロックナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様材質:クロムニッケル鋼 、 ネジ径:M25 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 シリーズ:Skindicht INOX 、 EN50262、ボディ: DIN1.4305、内部シール / Oリング: FPM、CE、RoHS. Skintop クロミウムニッケルスチールロックナット. Lapp製Skindicht SM-M INOXスチールロックナットは、ケーブルグランドと組み合わせて使用することで、スルーホールや壁面ハウジングでの安全で信頼性の高い接続が実現します。ねじ山のない開孔穴への簡単なねじ込み操作により、対応するSkindichtケーブルグランドに結合します。 このSkindichtシリーズのロックナットはクロムニッケル鋼製の堅牢な構造で、優れた機械的耐性と耐薬品性があります。 特長と利点 機械耐性 耐薬品性 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 Skindicht SM-M INOXカウンターナットは、対応するケーブルグランドとともに使用して、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉に利用することができます。耐薬品性があるため、石油化学用途に最適で、またステンレス鋼製なので、特殊な環境下でNOXケーブルグランドと併用できます。 製薬 / 石油化学産業 海上セクタ 風力発電所 れんが積み工事 アクセサリ このカウンターナットは、対応するSkinTop INOXケーブルグランドと互換性があります。 796-0035 796-0035 は、M16 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0044 796-0044 は、M20 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0047 796-0047 は、M25 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0041 796-0041 は、M32 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0050 796-0050 は、M16 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0053 796-0053 は、M20 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0057 796-0057 は、M25 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0066 796-0066 は、M32 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド注文コード49411189品番52032635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様材質:クロムニッケル鋼 、 ネジ径:M25 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 シリーズ:Skindicht INOX 、 EN50262、ボディ: DIN1.4305、内部シール / Oリング: FPM、CE、RoHS. Skintop クロミウムニッケルスチールロックナット. Lapp製Skindicht SM-M INOXスチールロックナットは、ケーブルグランドと組み合わせて使用することで、スルーホールや壁面ハウジングでの安全で信頼性の高い接続が実現します。ねじ山のない開孔穴への簡単なねじ込み操作により、対応するSkindichtケーブルグランドに結合します。 このSkindichtシリーズのロックナットはクロムニッケル鋼製の堅牢な構造で、優れた機械的耐性と耐薬品性があります。 特長と利点 機械耐性 耐薬品性 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 Skindicht SM-M INOXカウンターナットは、対応するケーブルグランドとともに使用して、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉に利用することができます。耐薬品性があるため、石油化学用途に最適で、またステンレス鋼製なので、特殊な環境下でNOXケーブルグランドと併用できます。 製薬 / 石油化学産業 海上セクタ 風力発電所 れんが積み工事 アクセサリ このカウンターナットは、対応するSkinTop INOXケーブルグランドと互換性があります。 796-0035 796-0035 は、M16 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0044 796-0044 は、M20 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0047 796-0047 は、M25 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0041 796-0041 は、M32 x 1.5 SkinTop INOXケーブルグランド 796-0050 796-0050 は、M16 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0053 796-0053 は、M20 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0057 796-0057 は、M25 x 1.5 SkinTop INOX-Rケーブルグランド 796-0066 796-0066 は、M32 x 1.5 SkinTop INOX-RケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする