内容量1袋(5個)仕様材質:ポリアミド 、 ネジ径:M20 、 色:グレー 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 UL認定SKINTOPRポリアミド製ケーブルグランドと使用する場合のみUL認定. SKINTOP GMP-GL-Mロックナット. LappのSkintop GMP-GL-Mシリーズのロックナットは、対応するプラスチック製Skintopケーブルグランドと併用します。ねじのない穴にグランドを固定し、重要な場所での機械的な安定性を強化します。 ロックナットは、堅牢なガラス繊維強化ボディで、スパナの支持面を備えており、組み立て中にハウジングの傷や損傷を防ぐことができます。要求の厳しい環境に適した安全で簡単な接続には、こうしたロックナットが不可欠です。 特長と利点 取り付けが簡単 耐紫外線性 耐熱性 耐油性 高レベルの耐薬品性 動作温度範囲(固定): -40 → +100 ℃ 動作温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 Skintop Clickグランドは、迅速かつ便利なケーブル接続が必要なときにいつでも使用でき、パネル、ジャンクションボックス、装置に対するケーブル終端をすばやく簡単に行えます。注文コード49411225品番53119023