アンチツイスター L6×WS(26)IW ワイヤ径8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 ワイヤー長さ(m)62.5 注文コード49411495 品番ATWS-8x62.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はワイヤー長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
現場や駐車場など交換場所を選びません。
交換後の最終調整が簡単です。

ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)62.5 破断荷重(kN)44.5(4.54tf) 仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ 用途クレーン用交換ワイヤ 質量(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

大洋製器工業 アンチツイスター(Antitwister)
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする