内容量1セット(1個)
仕様呼び径:17mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:バネ用鋼線 、 コーティング材:ポリウレタン 、 色:グレー 、 内径:13mm 、 外径:17mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP65 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最小曲げ半径:17 mm 、 シリーズ:SILVYN FD-PU 、 ネジ径:M16
注文コード49411706
品番(1) x 64453680 & (10) x 55501320