SILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様呼び径:21mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:バネ用鋼線 、 コーティング材:ポリウレタン 、 色:グレー 、 内径:16mm 、 外径:21mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP65 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最小曲げ半径:21 mm 、 シリーズ:SILVYN FD-PU 、 ネジ径:M20 注文コード49411715 品番(1) x 64453700 & (10) x 55501330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー:Lapp
ブランド:SILVYN(R)

仕様呼び径:21mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:バネ用鋼線 、 コーティング材:ポリウレタン 、 色:グレー 、 内径:16mm 、 外径:21mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP65 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最小曲げ半径:21 mm 、 シリーズ:SILVYN FD-PU 、 ネジ径:M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする