内容量1個仕様コンタクト数:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:7.5A●IP保護等級:IP65●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:CTR CON●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-40℃●オスメスが異なるケーブル取り付けコネクタに接続できる設計です。. Epic Rシリーズインラインカプラ. LappのEpicシリーズR丸形コネクタ製品は、信号及び電力用途に適したコンパクトなソリューションです。比較的小さなシェルサイズに高密度コンタクトを備え、省スペースに最適です。 これらのインラインケーブルカプラはねじロックかん合システムを備え、ケーブル取り付けコネクタとしっかりかん合します。Rシリーズインラインカプラは、堅牢な銅合金とニッケルめっき構造を採用し、優れた機械的保護を実現しています。かん合すると、インラインカプラは十分に密封され、過酷な環境での使用に適しています。 このケーブルのコネクタには、確実にケーブルを密閉してしっかりと接続するために、PGケーブルグランドが組み込まれています。このグランドは、ケーブル部品の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフも備えています。 特長と利点 コンパクトサイズ ねじロック式かん合 IP65 耐腐食性 機械的保護 動作温度: -40 → +125 ℃ 用途 Lapp Rシリーズのパネル取り付けコネクタは、あらゆる産業の信号用途で多心ケーブル向けに設計されています。 機械及び機器製造 測定及び制御技術 医療用電子機器 オートメーション 環境 EpicシリーズR丸形コネクタはIP65保護等級です。これは、防塵性能を備え、低圧噴水流に耐えられることを意味しています。また、機械耐性も良好で、腐食にも耐性があります。このように、ほとんどの屋内環境、及び一部の屋外用途で、メンテナンスの必要が少ないコネクタソリューションが利用できます。 かん合部品 Epic Rシリーズインラインカプラは、ケーブル取り付けコネクタに接続します。 531-790 531-790 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 115-3335 115-3335 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 234-657 234-657 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタソケット 115-3307 115-3307 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 531-807 531-807 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 234-663 234-663 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタソケット 531-813 531-813 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 234-679 234-679 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 130-5104 130-5104 は、Epic Rシリーズ21極円形コネクタプラグ 130-5126 130-5126 は、Epic Rシリーズ26極円形コネクタプラグ注文コード49412117品番00009198