LAPP
LAPPの 電気部品
LAPPの 電気部品その他関連用品
SILVYN(R) Lapp 極限温度ケーブルコンジット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
呼び径:21mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:亜鉛めっき鋼 、 コーティング材:PVC 、 色:グレー 、 内径:18mm 、 外径:21mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Max:+220℃ 、 最小曲げ半径:50 mm 、 シリーズ:SILVYN AS-P 、 ネジ径:PG16
注文コード
49412345
品番
(1) x 64400140 & (10) x 61795120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー:Lapp
ブランド:SILVYN(R)
仕様
呼び径:21mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:亜鉛めっき鋼 、 コーティング材:PVC 、 色:グレー 、 内径:18mm 、 外径:21mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Max:+220℃ 、 最小曲げ半径:50 mm 、 シリーズ:SILVYN AS-P 、 ネジ径:PG16
RoHS指令(10物質対応)
対応