内容量1袋(5個)
仕様継手タイプ:エンラージャー 、 材質:真鍮, NBR (O-リング) 、 ネジ径:PG9-PG11 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅エンラージャ - PG. このLapp製Skindicht MEエンラージャを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランド適合させることができます。エンラージャは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、新しい穴をパネルに穴を開ける必要がなく時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 エンラージャは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9157 243-9157 : PG21からPG29のエンラージャ 243-9163 243-9163 : PG29からPG36のエンラージャ 243-9179 243-9179 : PG36からPG42のエンラージャ 390-690 390-690 : PG9からPG11のエンラージャ 390-729 390-729 : PG16からPG21のエンラージャ 390-707 390-707 : PG11からPG13.5のエンラージャ 390-684 390-684 : PG7からPG9のエンラージャ
注文コード49412363
品番53102011+52004000