Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様継手タイプ:エンラージャー 、 材質:真鍮, NBR (O-リング) 、 ネジ径:PG11-PG13 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅エンラージャ - PG. このLapp製Skindicht MEエンラージャを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランド適合させることができます。エンラージャは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、新しい穴をパネルに穴を開ける必要がなく時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 エンラージャは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9157 243-9157 : PG21からPG29のエンラージャ 243-9163 243-9163 : PG29からPG36のエンラージャ 243-9179 243-9179 : PG36からPG42のエンラージャ 390-690 390-690 : PG9からPG11のエンラージャ 390-729 390-729 : PG16からPG21のエンラージャ 390-707 390-707 : PG11からPG13.5のエンラージャ 390-684 390-684 : PG7からPG9のエンラージャ 注文コード49412379 品番53001020+52004020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:エンラージャー 、 材質:真鍮, NBR (O-リング) 、 ネジ径:PG11-PG13 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅エンラージャ - PG. このLapp製Skindicht MEエンラージャを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランド適合させることができます。エンラージャは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、新しい穴をパネルに穴を開ける必要がなく時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 エンラージャは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9157 243-9157 : PG21からPG29のエンラージャ 243-9163 243-9163 : PG29からPG36のエンラージャ 243-9179 243-9179 : PG36からPG42のエンラージャ 390-690 390-690 : PG9からPG11のエンラージャ 390-729 390-729 : PG16からPG21のエンラージャ 390-707 390-707 : PG11からPG13.5のエンラージャ 390-684 390-684 : PG7からPG9のエンラージャ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする