Lapp 止めナット付きケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様材質:真鍮 、 ネジ径:PG13.5 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット. Lapp IP68 PG / メトリック外装ケーブルグランド. Lapp製のこのSkindicht SHVEケーブルグランドは、電気的干渉が発生する可能性のある用途で、信頼性の高いケーブル終端ソリューションを実現します。この製品は、360 °の低抵抗スクリーンコンタクトを備え、干渉信号に対する優れた保護性能を発揮します。 接地グランドには、機械的抵抗性に優れた堅牢なニッケルめっき黄銅構造も採用されています。これにより、最適なストレインリリーフと高レベルの環境保護性が実現します。 またカウンターナットは、陽極酸化処理面、粉体コーティング面、塗装面に確実に取り付けるために使用できます。パネル、コンジット、機械ハウジングでのケーブル終端用として、このSkindicht SHVEケーブルグランドは信頼性が高く、汎用性に優れています。 特長と利点 低抵抗のスクリーンコンタクト 最適なストレインリリーフ 耐熱性 保護等級IP68、10バール 動作温度: -20 → +80 ℃ 用途 この接地グランドは、次のような電気的干渉が発生する危険性がある環境に最適です。 医療分野 周波数コンバータ 空港及び公共セキュリティ 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能は、IP68に準拠しています。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、水圧5バールまでの水没に耐える防水性を備えています。つまり、屋内と屋外のどちらの過酷な環境にも適しています。 その他のサイズ Skindicht SHVEには、さまざまなPG及びメートルサイズがあります。 182-9149 182-9149 は、PG13.5 EMCケーブルグランド 182-9177 182-9177 は、PG16 EMCケーブルグランド 182-9155 182-9155 は、PG16 EMCケーブルグランド 182-9183 182-9183 は、PG16 EMCケーブルグランド 182-9199 182-9199 は、PG21 EMCケーブルグランド 182-9206 182-9206 は、PG21 EMCケーブルグランド 182-9212 182-9212 は、PG29 EMCケーブルグランド 212-7725 212-7725 は、M20 EMCケーブルグランド 212-7731 212-7731 は、M20 EMCケーブルグランド 212-7747 212-7747 は、M20 EMCケーブルグランド 212-7753 212-7753 は、M25 EMCケーブルグランド 212-7769 212-7769 は、M32 EMCケーブルグランド 注文コード49412433 品番52003520+52003520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:真鍮 、 ネジ径:PG13.5 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット. Lapp IP68 PG / メトリック外装ケーブルグランド. Lapp製のこのSkindicht SHVEケーブルグランドは、電気的干渉が発生する可能性のある用途で、信頼性の高いケーブル終端ソリューションを実現します。この製品は、360 °の低抵抗スクリーンコンタクトを備え、干渉信号に対する優れた保護性能を発揮します。 接地グランドには、機械的抵抗性に優れた堅牢なニッケルめっき黄銅構造も採用されています。これにより、最適なストレインリリーフと高レベルの環境保護性が実現します。 またカウンターナットは、陽極酸化処理面、粉体コーティング面、塗装面に確実に取り付けるために使用できます。パネル、コンジット、機械ハウジングでのケーブル終端用として、このSkindicht SHVEケーブルグランドは信頼性が高く、汎用性に優れています。 特長と利点 低抵抗のスクリーンコンタクト 最適なストレインリリーフ 耐熱性 保護等級IP68、10バール 動作温度: -20 → +80 ℃ 用途 この接地グランドは、次のような電気的干渉が発生する危険性がある環境に最適です。 医療分野 周波数コンバータ 空港及び公共セキュリティ 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能は、IP68に準拠しています。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、水圧5バールまでの水没に耐える防水性を備えています。つまり、屋内と屋外のどちらの過酷な環境にも適しています。 その他のサイズ Skindicht SHVEには、さまざまなPG及びメートルサイズがあります。 182-9149 182-9149 は、PG13.5 EMCケーブルグランド 182-9177 182-9177 は、PG16 EMCケーブルグランド 182-9155 182-9155 は、PG16 EMCケーブルグランド 182-9183 182-9183 は、PG16 EMCケーブルグランド 182-9199 182-9199 は、PG21 EMCケーブルグランド 182-9206 182-9206 は、PG21 EMCケーブルグランド 182-9212 182-9212 は、PG29 EMCケーブルグランド 212-7725 212-7725 は、M20 EMCケーブルグランド 212-7731 212-7731 は、M20 EMCケーブルグランド 212-7747 212-7747 は、M20 EMCケーブルグランド 212-7753 212-7753 は、M25 EMCケーブルグランド 212-7769 212-7769 は、M32 EMCケーブルグランド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする