BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 49412502 品番 VBR260YP5V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1〜4倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 仕様印刷範囲(22〜118mm)、インデックスカードあり タイプ1回録画用 種類BD-R 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB)50 入数5枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49412527
2020-04-09
用途:
撮りためた映画のダビング用
建設業・工事業

個別ケース入りの仕様になっているが、要不要それぞれの場合があるので、商品アイテムとしては、個別ケース無の30枚40枚セットがあってもよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
49412502
2017-06-27
用途:
動画やデータのバックアップ
451ブックス 様

特にエラーも出ることがなく、安心して使えます。安価で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする