仕様特性測定:電流, 電圧 カットアウト高さ:75.9mm カットアウト幅:115.3mm 深さ:31.8mm 最小温度:0℃ 最大温度:-40℃ シリーズ:PanelPilotACE SGD 43-A用RS485アドオンボード. S43-RS485は、SGD 43-A 4.3インチPanelPilotACEディスプレイモジュールのアクセサリとして使用するRS485アドオンボードです。S43-RS485は、SGD 43-Aディスプレイの背面に取り付けることで、3線式RS485インターフェイス及びオプションの120Ω終端器を追加できます。. 特長と利点. SGD 43-AディスプレイでRS485通信を実現 ソフトウェアはASCIIベースのシリアル通信とModbus (RTU)プロトコルに対応RoHS指令(10物質対応)対応