Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-R
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 カラーミックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
49412642
品番
DHR47JM20V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス
入数
20枚
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1〜16倍速
レーベル面色
カラーミックス
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ非対応
ケース
5mmプラケース・白
CPRM対応
非対応
注意
※インクジェットプリンタ非対応。