LASCAR
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:36mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:9mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃
注文コード
49412659
品番
DPM 2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:36mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:9mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃