DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 49412676 品番 DHR47JP25V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

入数25枚 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1〜16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 CPRM対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49412676
2022-05-27
用途:
データ保存用
大津設備計画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした枚数が必要な時に重宝、金額と内容量のバランスで選択

対象商品:
49412694
2019-04-24
用途:
データ保存
製造業

価格最安ではないですが、読み取りエラー少なくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする