LASCAR
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃
注文コード
49412695
品番
DPM 600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応