曜日別特売
DPM 700S-0 Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCAR 49412713

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電流タイプ:DC 桁の数:3.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:32mm カットアウト幅:62mm 深さ:6.5mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ 12.7 mm、3.5桁緑バックライトメータ シングルレール入力. 12種類のオプションシンボル、V、m、A、°F、℃、μ、M、k、Ω、Hz、~、: 小数点以下桁数選択可能(結線可能) 自動範囲調整用途に使用可能な出力 一体型キャリア及びウィンドウ、個別の取り付けベゼル付き 基板上の接続パッドの列を使用して電気的に接続 バックライト電圧: V、9 バックライト電流: 50 mA、20 mA 200 mVデジタル電流シャントと使用した場合、電流計としても機能注文コード49412713品番DPM 700S-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,926
販売価格(税別)
12,660
仕様電流タイプ:DC 桁の数:3.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:32mm カットアウト幅:62mm 深さ:6.5mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ 12.7 mm、3.5桁緑バックライトメータ シングルレール入力. 12種類のオプションシンボル、V、m、A、°F、℃、μ、M、k、Ω、Hz、~、: 小数点以下桁数選択可能(結線可能) 自動範囲調整用途に使用可能な出力 一体型キャリア及びウィンドウ、個別の取り付けベゼル付き 基板上の接続パッドの列を使用して電気的に接続 バックライト電圧: V、9 バックライト電流: 50 mA、20 mA 200 mVデジタル電流シャントと使用した場合、電流計としても機能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする