曜日別特売
SP 300 Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCAR 49412738

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.3mm 、 カットアウト幅:34mm 、 深さ:16mm 、 メータ確度:±1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 9.4 mm、3.5桁、防滴、Lascar SPシリーズ. フロント又はリアパネル取り付け 超低プロファイル 自動ゼロ調整、自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 再利用可能ラチェット式固定クリップ ラバーシールガスケット付き 寸法: H22.4 x W35.1 x D15.75 mm パネル切り抜き: 34×21.3 mm パネル背後の奥行き: 15 mm SP 101はデジタル保持タイプ(品番< 867-3173') 867-3173注文コード49412738品番SP 300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.3mm 、 カットアウト幅:34mm 、 深さ:16mm 、 メータ確度:±1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 9.4 mm、3.5桁、防滴、Lascar SPシリーズ. フロント又はリアパネル取り付け 超低プロファイル 自動ゼロ調整、自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 再利用可能ラチェット式固定クリップ ラバーシールガスケット付き 寸法: H22.4 x W35.1 x D15.75 mm パネル切り抜き: 34×21.3 mm パネル背後の奥行き: 15 mm SP 101はデジタル保持タイプ(品番< 867-3173') 867-3173RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする