仕様ファミリー名:ispMACH 4000V●マクロセル数:128●ユーザI/O数:64●メモリタイプ:EEPROM●ロジックブロック/エレメント数:36●インシステムプログラミング:インシステム●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●伝播遅延:7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール:あり●寸法:14 x 14 x 1.4mm●高さ:1.4mm●長さ:14mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●ispMACH? 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応