CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 49412965 品番 SR80FP50V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 タイプデータ用(1回記録用) 種類CD-R レーベル面色ホワイト 記憶容量(MB)700 入数50枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49412956
2019-07-08
用途:
データ書き込み時

最近はDVD-Rが多い為、CD-Rを入手することが難しい状況にあります。
また、25枚は丁度良い枚数で、表面に油性ペンにて文字が綺麗に書ける点も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする