Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の CD
Verbatim(バーベイタム)の CD-R
CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
49412992
品番
MUR80PHW10V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能(一部のプリンターでは印刷できない場合があります)
Phono-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。
速度
24・48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
音楽用・データ用
種類
CD-R
レーベル面色
ホワイト
録画時間
79.57分
記憶容量(MB)
700
入数
10枚