ツボ万
精密カッターWBCⅡ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49413166
品番
WBCⅡ-105
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。
硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。
用途
タイル・大理石の超精密切断用。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.1
取付穴
20
チップ幅(mm)
5
仕様
乾式
穴径(Φmm)
20
適合材
タイル・大理石
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
14500
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。