RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
LC/UPC Duplex Patchcord
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49413167
品番
172-7307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1
長さ(m)
15
規格
IEC 60332-1
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝播モード
シングルモード