曜日別特売
FT810Q-T LCDコントローラ Bridgetek Bridgetek 49413194

LCDコントローラ Bridgetek

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(260個)仕様最大解像度:800 x 600pixels 、 ディスプレイサポート:8ビットモノラルオーディオ形式, SVGA 、 CPUインターフェース:SPI 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:1.8 → 3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.85mm 、 長さ:7mm 、 幅:7mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 EVE、組み込みビデオエンジンFT81x. FT81xシリーズの組み込みビデオエンジンは、新しい機能により、FT80xシリーズよりも優れた性能を発揮しますが、ピンの互換性は保っています。 FT81xは、グラフィックス制御、オーディオ制御、及びタッチスクリーンインターフェイスを可能にします。 グラフィックス操作機能が内蔵されているため、専門的な知識がほとんどなくても高品質の表示が可能になります。. 最大画面解像度: 800 x 600ピクセル(SVGA) ビデオRGBパラレル出力: 18ビット(FT810 / 811)、24ビット(FT812 / 813) 4線式抵抗膜タッチスクリーンのサポート: FT810 / 812 (RS品番< 901-4982') 901-4982/、< 901-4994') 901-4994 5タッチ静電容量型タッチスクリーンのサポート: FT811 / 813 (RS品番< 901-4991') 901-4991/、< 901-4998') 901-4998 ハードウェアエンジンでタッチタグを認識し、最大255のタッチタグのタッチ移動を追跡して通知 拡張されたスケッチ処理 1 MBのグラフィックス用RAMを内蔵しているため、フレームバッファRAMは不要 モーションJPEGエンコードのAVIビデオを再生可能 内蔵デジタルフィルタを使用して8~48 kHzのサンプリング周波数でモノラル8ビットリニアPCM、4ビットADPCM、及びμ-Lawコーディング形式の音声波形を再生するため、外部フィルタリングの複雑なシステム設計が不要 シングル、デュアル、又はクワッドモードでSPIデータラインをサポート(SPIクロック: 最大30 MHz) パワーモード制御により、チップをパワーダウン / スリープ / スタンドバイ状態に設定可能 +1.8 → +3.3 VのI/O電圧に対応注文コード49413194品番FT810Q-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様最大解像度:800 x 600pixels 、 ディスプレイサポート:8ビットモノラルオーディオ形式, SVGA 、 CPUインターフェース:SPI 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:1.8 → 3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.85mm 、 長さ:7mm 、 幅:7mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 EVE、組み込みビデオエンジンFT81x. FT81xシリーズの組み込みビデオエンジンは、新しい機能により、FT80xシリーズよりも優れた性能を発揮しますが、ピンの互換性は保っています。 FT81xは、グラフィックス制御、オーディオ制御、及びタッチスクリーンインターフェイスを可能にします。 グラフィックス操作機能が内蔵されているため、専門的な知識がほとんどなくても高品質の表示が可能になります。. 最大画面解像度: 800 x 600ピクセル(SVGA) ビデオRGBパラレル出力: 18ビット(FT810 / 811)、24ビット(FT812 / 813) 4線式抵抗膜タッチスクリーンのサポート: FT810 / 812 (RS品番< 901-4982') 901-4982/、< 901-4994') 901-4994 5タッチ静電容量型タッチスクリーンのサポート: FT811 / 813 (RS品番< 901-4991') 901-4991/、< 901-4998') 901-4998 ハードウェアエンジンでタッチタグを認識し、最大255のタッチタグのタッチ移動を追跡して通知 拡張されたスケッチ処理 1 MBのグラフィックス用RAMを内蔵しているため、フレームバッファRAMは不要 モーションJPEGエンコードのAVIビデオを再生可能 内蔵デジタルフィルタを使用して8~48 kHzのサンプリング周波数でモノラル8ビットリニアPCM、4ビットADPCM、及びμ-Lawコーディング形式の音声波形を再生するため、外部フィルタリングの複雑なシステム設計が不要 シングル、デュアル、又はクワッドモードでSPIデータラインをサポート(SPIクロック: 最大30 MHz) パワーモード制御により、チップをパワーダウン / スリープ / スタンドバイ状態に設定可能 +1.8 → +3.3 VのI/O電圧に対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする