内容量1個
シース色燈
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチカード - LC / SC. 標準のシンプレックス及びデュプレックス構成の光ファイバパッチコードで、次の特徴を備えています。. 研磨セラミックフェルールコネクタLC及びSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
注文コード49413404
品番536-7005