曜日別特売
536-6765 LC-SC patchlead RS PRO 49413517

LC-SC patchlead

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シース色仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチカード - LC / SC. 標準のシンプレックス及びデュプレックス構成の光ファイバパッチコードで、次の特徴を備えています。. 研磨セラミックフェルールコネクタLC及びSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁注文コード49413517品番536-6765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
伝播モードマルチモードコア径(μm)50/125シース色規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチカード - LC / SC. 標準のシンプレックス及びデュプレックス構成の光ファイバパッチコードで、次の特徴を備えています。. 研磨セラミックフェルールコネクタLC及びSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする