内容量1個
仕様シリーズ:Ronda●キット内容:ホルダー、Rondaレンズ●発光パターン:非対称●寸法:69.9 (Dia.) x 14.6mm●透明/拡散:拡散●直径:69.9mm●高さ:14.6mm●レンズ構造:丸型●LEDiL RONDAシリーズLEDレンズ. LEDiL RONDAシリーズのLEDレンズはチップオンボード(COB) LEDと併用できるように設計されています。 各レンズアセンブリには、PMMAレンズとホルダが含まれています。 このホルダを使用すれば、COB LEDとレンズを迅速かつ簡単に組み立てることができます。 このシリーズには、複数のホルダとレンズを用意しているので、本格的にカスタマイズされた照明設計が可能になります。 影を作らず、均質なビームを照射します。 RONDAレンズに適した用途には、オフィス照明、建築照明、投下照明、美術館、商店、ホテルなどがあります。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
注文コード49416877
品番FCN15209_RONDA-WAS