FCN15366_RONDA-ZT45 LEDiL レンズアセンブリ LEDIL 49416904

LEDiL レンズアセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Ronda●キット内容:ホルダー、Rondaレンズ●発光パターン:非対称●寸法:69.9 (Dia.) x 14.6mm●透明/拡散:拡散●直径:69.9mm●高さ:14.6mm●レンズ構造:丸型●LEDiL RONDAシリーズLEDレンズ. LEDiL RONDAシリーズのLEDレンズはチップオンボード(COB) LEDと併用できるように設計されています。 各レンズアセンブリには、PMMAレンズとホルダが含まれています。 このホルダを使用すれば、COB LEDとレンズを迅速かつ簡単に組み立てることができます。 このシリーズには、複数のホルダとレンズを用意しているので、本格的にカスタマイズされた照明設計が可能になります。 影を作らず、均質なビームを照射します。 RONDAレンズに適した用途には、オフィス照明、建築照明、投下照明、美術館、商店、ホテルなどがあります。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 注文コード49416904 品番FCN15366_RONDA-ZT45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量119種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Ronda●キット内容:ホルダー、Rondaレンズ●発光パターン:非対称●寸法:69.9 (Dia.) x 14.6mm●透明/拡散:拡散●直径:69.9mm●高さ:14.6mm●レンズ構造:丸型●LEDiL RONDAシリーズLEDレンズ. LEDiL RONDAシリーズのLEDレンズはチップオンボード(COB) LEDと併用できるように設計されています。 各レンズアセンブリには、PMMAレンズとホルダが含まれています。 このホルダを使用すれば、COB LEDとレンズを迅速かつ簡単に組み立てることができます。 このシリーズには、複数のホルダとレンズを用意しているので、本格的にカスタマイズされた照明設計が可能になります。 影を作らず、均質なビームを照射します。 RONDAレンズに適した用途には、オフィス照明、建築照明、投下照明、美術館、商店、ホテルなどがあります。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする