LEDiL レンズアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(230個) 仕様シリーズ:Tina2●キット内容:ホルダ、レンズ●発光パターン:楕円形●ビュー角:32 + 14 °●寸法:16.1 (Dia.) x 9.7mm●レンズ数:2●透明/拡散:拡散●直径:16.1mm●高さ:9.7mm●LEDiL TINA2シリーズLEDレンズ. LEDiLのTINA2シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズファミリです。 TINA2ファミリには、黒色PCホルダ付きと白色PCホルダ付きの2種類のレンズがあります。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA2レンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製TINA2レンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA2レンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 注文コード49416965 品番CA11052_TINA2-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様・内容量119種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Tina2●キット内容:ホルダ、レンズ●発光パターン:楕円形
●ビュー角:32 + 14 °●寸法:16.1 (Dia.) x 9.7mm●レンズ数:2●透明/拡散:拡散●直径:16.1mm●高さ:9.7mm●LEDiL TINA2シリーズLEDレンズ. LEDiLのTINA2シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズファミリです。 TINA2ファミリには、黒色PCホルダ付きと白色PCホルダ付きの2種類のレンズがあります。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA2レンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製TINA2レンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA2レンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする