7R010327 APフルーツシリーズ エフピコチューパ 49417217

APフルーツシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)235×165×62
内容量1パック(100枚)注文コード49417217品番7R010327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質エコA-PET質量(g)17.4外寸(mm)235×165×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417192
2025-08-26
用途: 出荷用のトレイ
内海農園農・林・水産業

ぶとうの出荷用で、お店に並べる時な安定性を考えて使っていますが、大きさがピッタリで助かります。

対象商品 : 49417226
2024-07-25
用途: 果物のパック
卸売・小売業

近くのお店では、このサイズが販売していなく取り寄せで時間がかかります。ネット注文で職場まで早く届くのでとても助かってます

対象商品 : 49417235
2022-09-27
用途: 観葉植物の発送
自動車・二輪車・自転車関連業

格安で大変助かります 普通郵便で使いますのでかるいほうが良いです

対象商品 : 49417244
2022-08-16
用途: ぶどう園
富士山ぶどうランド農・林・水産業

非常に良い。形状も硬すぎず程よいので、フルーツには利用しやすい!

対象商品 : 49417217
2021-10-14
用途: 山菜の販売時
カープランニングオフィスA自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがいい、他のメーカーの物と比較して商品も同等なのに価格が一番安くて使いやすいのが魅力と思います。

対象商品 : 49417192
2021-06-29
用途: 桃の出荷
農・林・水産業

大きさも深さも丁度良いので助かリマ下、なくなり次第また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする