内容量1袋(288個)
仕様シリーズ:Tina3●キット内容:ホルダ、レンズ●発光パターン:WWW●ビュー角:60 → 72 °●寸法:16.1 (Dia.) x 7mm●レンズ数:2●直径:16.1mm●高さ:7mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TINA3シリーズLEDレンズ. LEDilのTINA3シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 TINA3レンズには、白のPCホルダが付属しています。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズを備えています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA3レンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたTINA3レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA3レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49417254
品番FA11904_TINA3-WWW