曜日別特売
CP003724 ミニトマトシリーズ エフピコチューパ 49417488

ミニトマトシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード49417488品番CP003724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。

外寸(mm)106×105×68穴数4目安容量(g)約150材質A-PET質量(g)7.5本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49417488CP00372479734036CP007682CP003724 VF-150AP.4H (R) エフピコチューパ 79734036VF-150AP.4H (R)エフピコチューパ1パック(100枚)
1,798
税込1,978
底面にエコマークや、ペットボトルリサイクルのマークがついた。特にサイズや仕様の変更は無し。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417488
2023-07-04
用途: ミニトマトのスパーへの出荷
有限会社ノアコンサルティング

アイコ150gパックと千果150gパックsw使用しています。陳列棚に重ねることができ重宝しています。

2022-08-04
用途: ブルーベリー販売
野村不動産有限会社不動産業

発注からすぐに届くので大量の在庫を持たなく良いので助かります。重ねて送る時には仕切りを入れないとパッケージが潰れてしまうので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 24409194
2020-07-14
用途: ラズベリーの出荷用
プランテーションまるやま農・林・水産業

VF-200APが一番丁度良い形状だったので、ホームセンターで探せなかったものがモノタロウにあって助かりました。ちょっと個数が多かったので、もう少し少量販売してくれていれば、なお良かったです。

対象商品 : 49417497
2020-07-27
用途: ブルーベリーの出荷
農・林・水産業

使用量が少ないので100個単位で購入できるのはうれしいです。

対象商品 : 49417472
2020-05-21
用途: トマト販売!
ひらのふぁ~む農・林・水産業

私の確認ミスですが、思ったより高さがなかったですが
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49417488
2019-09-02
用途: ミニトマトパック詰め
農・林・水産業

ミニトマト150g詰めにちょうどいいサイズで、値段も手頃でよかったです

対象商品 : 49417497
2019-08-29
用途: トマト詰め
不動産業

大きさもちょうどいいのですが、今年の長雨でトマトが不作、来年に期待

対象商品 : 49417488
2019-07-08
用途: ミニトマトの出荷
農・林・水産業

大きさもちょうどよく,蓋もワンタッチでしっかり止まります。商品の見栄えもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする