サンボードン #20 プラマーク付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 49417506 品番 CP782218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
穴数4 材質OPP 長辺(mm)300 短辺(mm)115 質量(g)1.3 厚さ#20 穴の有無
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49417524
2022-08-27
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

梱包状態が悪かったのか、届いたときは品物に斜めに折り目がついており残念な気持ちになりましたが、折り目を伸ばして重しを載せてしばらく置いていたら、何事もなかったかのようにきれいになり問題ありませんでした。使い勝手はとてもよく満足しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
49417506
2020-04-11
用途:
野菜の梱包
農・林・水産業

葉ニンニクに使ってます。ちょうど良い長さです!!!

対象商品:
49417506
2019-03-29
用途:
野菜の出荷用
農・林・水産業

今まで#25番の物を使用していましたが、野菜自体が軽量なので
#20番に変えてみました。
透明度も高く、裂けたり破けたりもせず使用出来ています。
これからもリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする