内容量1袋(4個)
仕様シリーズ:Rose●キット内容:ホルダ、レンズ●発光パターン:スポット●ビュー角:13 → 23 °●寸法:21.6 x 21.6 x 12.9mm●高さ:12.9mm●長さ:21.6mm●幅:21.6mm●LEDiL ROSEシリーズLEDレンズ. LEDiLのROSEシリーズは、角型LEDレンズアセンブリファミリです。 ROSEファミリには、黒色PCホルダ付きと白色PCホルダ付きの2種類のレンズがあります。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 ROSEレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPC製ROSEレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 各レンズは、PUフォーム粘着テープでヒートシンクに固定することができます。 ROSEレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49417534
品番FA11908_CXM-SS