SB TP-1網目11号4H

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード49417576 品番CP782286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
穴数4 材質OPP 質量(g)2.7 厚さ#25 外寸(mm)200×300 寸法(幅W×長さL)(mm)200×300 穴の有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49417576
2021-09-12
用途:
みかん販売用袋
Farmしらい 様 (農・林・水産業)

赤い模様が入っていることで、みかんが美味しそうで、きれいに見えます♪
網と違って袋なので乾燥にも強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする