エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 野菜袋
SB ピーマンFP-14
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417594
品番
CP782300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
穴数
2
材質
OPP
質量(g)
1.8
厚さ
#20
外寸(mm)
180×270
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×270
穴の有無
有