LEDiL レンズアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様シリーズ:Eva●キット内容:ホルダ、レンズ●発光パターン:広角●ビュー角:45 → 48 °●寸法:37.7 (Dia.) x 17mm●直径:37.7mm●高さ:17mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDIL EVAシリーズLEDレンズ. LEDil製のEVAシリーズは丸型LEDレンズのファミリです。 EVAファミリには、黒色のPCホルダのあるレンズと黒色のPCホルダのないレンズの2種類が用意されています。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EVAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEVAレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 EVAレンズは他の多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49417647 品番CA12804_EVA-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量119種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Eva●キット内容:ホルダ、レンズ●発光パターン:広角●ビュー角:45 → 48 °●寸法:37.7 (Dia.) x 17mm●直径:37.7mm●高さ:17mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDIL EVAシリーズLEDレンズ. LEDil製のEVAシリーズは丸型LEDレンズのファミリです。 EVAファミリには、黒色のPCホルダのあるレンズと黒色のPCホルダのないレンズの2種類が用意されています。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EVAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEVAレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 EVAレンズは他の多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする