SB メークィンFP-26M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード49417655 品番CP782308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
穴数2 材質OPP 質量(g)2.2 厚さ#25 外寸(mm)180×270 寸法(幅W×長さL)(mm)180×270 穴の有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする