エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 野菜袋
SB ごぼうFP-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417682
品番
CP782312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
穴数
3
材質
OPP
質量(g)
3.3
厚さ
#25
外寸(mm)
80×900
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×900
穴の有無
有