SB ほうれん草FP-17

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード49417743 品番CP782324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質OPP 質量(g)3.1 厚さ#25 外寸(mm)280/120×340 穴の有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49417743
2020-07-28
用途:
直売所へのほーれん草出荷用
小林農園 様 (農・林・水産業)

ほーれん草は袋の丈を超えると、商品価値が下がります。この袋は縦方向に長いため、葉がはみ出しにくいです。100枚梱包だけでなく1000枚梱包も揃え、単価を安くしてほしいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする