エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 防曇袋(ボードン袋)
無地規格 サンバッグシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417795
品番
CP787000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取手付きで様々な柄や、背面カラーが選べる汎用袋です。
野菜からフルーツまで幅広くお使いいただけます。
材質
OPP
長辺(mm)
220
短辺(mm)
200
質量(g)
3.6
厚さ
#40
穴の有無
無