エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 防曇袋(ボードン袋)
無地規格 サンバッグシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417804
品番
CP787007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
取手付きで様々な柄や、背面カラーが選べる汎用袋です。
野菜からフルーツまで幅広くお使いいただけます。
材質
OP/CP
長辺(mm)
221
短辺(mm)
200
質量(g)
4.8
厚さ
#50
穴の有無
無