エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 防曇袋(ボードン袋)
サンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49418014
品番
CP78C007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
150
質量(g)
2.1
厚さ
#25
穴の有無
有
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。