サンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 49418023 品番 CP78C008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。

穴数4 材質OPP 長辺(mm)270 短辺(mm)180 質量(g)2.2 厚さ#25 穴の有無
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49418005
2022-02-20
用途:
出荷用
農事組合法人 遠藤農園 様 (農・林・水産業)

届いた袋が、古すぎます。
袋が、くもっています。
残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする