エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 防曇袋(ボードン袋)
サンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49418057
品番
CP78C009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
380
短辺(mm)
260
質量(g)
4.5
厚さ
#25
穴の有無
有
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。